UP518A-8 プレート テープ付 光 86184114

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容Telephone注文コード86184114品番UP518A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容Telephone材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)50×180×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする