アクリルサインプレート 店舗用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86187508 品番UP3900-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

無地プレートです
標示用やサインプレートとして

材質アクリル ホワイト 仕様テープなし 幅(mm)90 高さ(mm)300 質量(g)97 奥行(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする