光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の 箸立・楊枝入・ナフキン立
アクリル製スタンド・ナプキン入れ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レインボー
注文コード
86188585
品番
K-127RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
-
色
レインボー
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
107
質量(g)
130
奥行(mm)
70Φ
アズワン品番
64-4791-60