光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の 箸立・楊枝入・ナフキン立
アクリル製スタンド・ナプキン入れ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
86188646
品番
K-968A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
93
色
クリア
高さ(mm)
72
質量(g)
230
奥行(mm)
72
アズワン品番
64-4791-72