TES1245MWD TOKIO 折りたたみ座卓テーブル TOKIO(藤沢工業) 86193886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみ座卓テーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 間口(mm)1200 マイルドウッド 注文コード86193886 品番TES1245MWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は奥行・間口・色など195種類から選べます 他の種類を見る
マイルドウッド 奥行(mm)450 間口(mm)1200 仕様スライド式 高さ(mm)330 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/ソフトエッジ 質量(kg)9.5 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角/14×32スチールパイプ/焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86193816
2018-07-10
用途:
生け花用。
フローラルスペース双恭 様 (サービス業)

大きさは丁度いいのですが、花粉がついてその部分が黄色くなりました。それ以外は折りたためるし、お手軽です。

対象商品:
86193947
2017-09-05
用途:
自宅で多人数時の会食

回りの縁が柔らかいので床に立てかけても傷がつきにくて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする