曜日別特売
PR7501 ガラス戸レール 光 86205202

PR7501 ガラス戸レール 光 86205202
PR7501 ガラス戸レール 光 86205202

ガラス戸レール

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
チョコ
寸法(mm)5(下部)
全長(mm)1000
内容量1本注文コード86205202品番PR7501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です
建具用レール
食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです

チョコ全長(mm)1000寸法(mm)5(下部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 内窓DIY
高橋工務店建設業・工事業

特別運賃なしで送って頂けて助かります。
モノタロウのポリカで寒さ対策の内窓設置してみました。
硬いですがカッターで切れますし、滑りも良かったです。

2025-12-18
用途: ポリダン暖房
建設業・工事業

安価です。上下用両方を注文しましたが、配送が別別になり少し抵抗あります。

対象商品 : 86204895
2023-02-26
用途: ガラスレールの交換
飲食業

食器棚のガラス戸の滑りが悪くなったので交換。
古いレールを剥がして、張り付けるだけなので作業は容易。
新しいレールなので、滑りも良い。

対象商品 : 86205017
2023-12-18
用途: 食器棚の扉取り付け

商品については低価格で品質も問題ありませんでした。但し発注から到着までに数日を要したので、もう少し早い発送であればさらに満足てきたと思います。

対象商品 : 86205412
2021-02-24
用途: 内窓作りに
その他業種

欠品で時間がかかりましたが、送料負担もなく長尺のものを購入できてよかったです。簡単にポリカのプラダンで内窓を作ることができました。

2025-01-30
用途: 内窓用(ポリカ中空)のレール用
富士ジーワイ商事株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

4㎜厚のポリカ版のレールに直接と考え安易に購入しました。レール溝4.5㎜ですがやはり直接レールは無理でした。勉強代として諦め再度サイズを変えて購入しチャレンジします。

1が参考にしています
対象商品 : 86204922
2020-11-03
用途: 二重窓用レール
製造業

DIY二重窓用に購入。
ポリカ4mmに3.5mmの被せをはめると滑りも丁度良く仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86205245
2020-02-05
用途: 断熱二重窓向け
その他業種

4ミリのポリカ板用にと4.5ミリ巾を大量に買ってしまいましたが全く滑らず、返品も大変なので仕方なく3ミリのポリカ板を買って使用しました。結果的に断熱には3ミリ板でも問題無いことがわかりましたが、板に腰が無いので長尺には4ミリ板が必要かと思われます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする