曜日別特売
KBP-30 キーボックス 光 86206715

KBP-30 キーボックス 光 86206715
KBP-30 キーボックス 光 86206715
KBP-30 キーボックス 光 86206715
KBP-30 キーボックス 光 86206715

キーボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品ネームホルダー30個:本体キー2本:取付ネジ3本
ネームホルダー30個:本体キー2本:取付ネジ3本
ネームホルダー20個:本体キー2本:取付ネジ3本
ネームホルダー40個:本体キー2本:取付ネジ3本
ネームホルダー60個:本体キー2本:取付ネジ3本
ネームホルダー10個:本体キー2本:取付ネジ3本
内容量1個注文コード86206715品番KBP-30
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)215×325×60タイプ30個吊り付属品ネームホルダー30個:本体キー2本:取付ネジ3本材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×325×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: ビル管理の鍵保管
その他業種

大きなキーホルダー使用のため、奥行きが厚めのものを探していました。
使い勝手が良いです。

対象商品 : 00684766
2023-10-05
用途: 宿舎改修工事のため各部屋の鍵管理用
建設業・工事業

部屋数に応じて、必要なフックの数が調整できて便利でした。

対象商品 : 00684766
2022-04-26
用途: 複数台の車両の鍵を収納するのに使用

扉がマグネットできっちりと閉まる(固定される)ので、鍵をかける必要がなく便利です。

対象商品 : 00684766
2022-06-02
用途: キーの収納
サービス業

コンパクトで数量も妥当でとてもよいですが、オープンしにくく少し使い勝手は悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする