キーボックス

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86206733 品番 KBP-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です

寸法(mm)250×370×90 タイプ60個吊り 付属品ネームホルダー60個:本体キー2本:取付ネジ3本 材質(本体)スチール ホルダー数1 設置方式壁掛け・携帯兼用 入数1 施錠方法シリンダー錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×370×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
ビル管理の鍵保管
その他業種

大きなキーホルダー使用のため、奥行きが厚めのものを探していました。
使い勝手が良いです。

対象商品:
00684766
2023-10-05
用途:
宿舎改修工事のため各部屋の鍵管理用
建設業・工事業

部屋数に応じて、必要なフックの数が調整できて便利でした。

対象商品:
00684766
2022-04-26
用途:
複数台の車両の鍵を収納するのに使用

扉がマグネットできっちりと閉まる(固定される)ので、鍵をかける必要がなく便利です。

対象商品:
00684766
2022-06-02
用途:
キーの収納
サービス業

コンパクトで数量も妥当でとてもよいですが、オープンしにくく少し使い勝手は悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする