セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン HI-TS継手エルボ 20×13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86213084
品番
HIL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥229
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
呼び径(mm)
【塩ビ管】20×13
最高使用圧力(MPa)
1(常温/水)
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6286
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
46
寸法H1(mm)
40
最高使用温度(℃)
40
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
※集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのエスロンHIパイプ専用継手、接着剤はエスロンNO80S、NO83Sをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86213084
HIL202
34661803
HIL
HI径違いエルボ
セキスイ
1個
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました