※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
エスロン HIパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86213863
品番
IP1Q4
参考基準価格(税別)
¥29,190
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
形状
パイプ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
呼び径
125
長さ(m)
4
トラスコ品番
850-6409
質量(kg)
17
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
全国
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
全国
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類