※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
エスロン PTFEパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86216803
品番
PP1Q
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
内径(Φmm)
127
肉厚(mm)
3
ボルト穴径h(Φmm)
23
仕様
JIS10K仕様
材質
:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。
特性
耐食性、耐薬品性
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
トラスコ品番
850-5705
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
100