※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP15 エスロン PTFEパッキン セキスイ 86216837 PP15 エスロン PTFEパッキン セキスイ 86216837

エスロン PTFEパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 86216837 品番 PP15
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 内径(Φmm)18 肉厚(mm)3 ボルト穴径h(Φmm)15 仕様JIS10K仕様 材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性耐食性、耐薬品性 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 トラスコ品番494-9374 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする