※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
エスロン PTFEパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
86216855
品番
PP20
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
内径(Φmm)
22
肉厚(mm)
3
ボルト穴径h(Φmm)
15
仕様
JIS10K仕様
材質
:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。
特性
耐食性、耐薬品性
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
トラスコ品番
850-5706
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
100