※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン PTFEパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 86216882 品番 PP30
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。

呼び径(A)30 呼び径(B)1 1/4 内径(Φmm)37 肉厚(mm)3 ボルト穴径h(Φmm)19 仕様JIS10K仕様 材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性耐食性、耐薬品性 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 トラスコ品番850-5710 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする