※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン PTFEパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 86216891 品番 PP40
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。

呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 内径(Φmm)43 肉厚(mm)3 ボルト穴径h(Φmm)19 仕様JIS10K仕様 材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性耐食性、耐薬品性 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 トラスコ品番494-9153 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする