※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン VUパイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86218447 品番 VU2F4
参考基準価格(税別)¥40,210 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。

外径(Φmm)267 厚さ(mm)7.8 JIS規格JIS K6741 用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など トラスコ品番850-6854 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 質量(kg)39 呼び径(mm)250 外径許容差(mm)±0.9 アズワン品番64-5053-72
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,600 / 税込 ¥5,060
全国数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,200 / 税込 ¥10,120
全国数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,800 / 税込 ¥15,180
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,400 / 税込 ¥20,240
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,600 / 税込 ¥17,160
北海道地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥23,400 / 税込 ¥25,740
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥31,200 / 税込 ¥34,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86218474
2023-12-02
用途:
雨水抜きに
サービス業

このセキスイエスロン VUパイプは畑の水溜まりの水を抜く為の物だけです、溝を掘ると深く掘る事に成るのが面度いしパイプだとパイプの深さで済むから楽です。

対象商品:
86218474
2022-07-26
用途:
配管工事
教育・研究機関

送料が掛かるが4mを積める車が無いので仕方がない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする