※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86218571
品番
YBQSB
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
850-6914
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
バルブ種類
YPボールバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材