※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの チェックバルブ(逆止弁)
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220136
品番
SCV1F
参考基準価格(税別)
¥334,570
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
トラスコ品番
850-6436
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
0.7(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
アズワン品番
64-5053-50
バルブ種類
スイングチャッキバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材