※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの チェックバルブ(逆止弁)
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220145
品番
SCV2H
参考基準価格(税別)
¥666,600
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
トラスコ品番
850-6441
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
0.5(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
アズワン品番
64-5053-53
バルブ種類
スイングチャッキバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材