※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220154
品番
DPPF80
参考基準価格(税別)
¥138,010
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
使用流体
水、油、薬品
トラスコ品番
850-6047
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材