※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220206 品番DTEF40
参考基準価格(税別)¥43,380 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6052 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)40 バルブ種類ダイヤフラムバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする