※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220251
品番
DPEF1Q
参考基準価格(税別)
¥343,090
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
最高使用圧力(MPa)
0.8(常温)
使用流体
水、油、薬品
トラスコ品番
850-6041
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
アズワン品番
64-5052-95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材