※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220294
品番
DPPF25
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
ハンドル形状
丸形
トラスコ品番
850-6043
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
呼び径(A)
25
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材