※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220303
品番
DPPF40
参考基準価格(税別)
¥63,670
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
使用流体
水、油、薬品
トラスコ品番
850-6044
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材