※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86220355
品番
PE1QC
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
JIS10K仕様
材質
EPDM
最高許容圧力(MPa)
1.0(at20℃)
内径(Φmm)
131
呼び径(B)
5
肉厚(mm)
3
呼び径(A)
125
トラスコ品番
828-6792