曜日別特売
PE1F5C エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ 86220434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン パッキン EPDM 5K仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
呼び径(A)150
材質EPDM
内容量1箱(10枚)注文コード86220434品番PE1F5C
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。呼び径(A)150仕様JIS5K仕様トラスコ品番828-6802材質EPDM特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
注意
※最高許容温度は100℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84359555
2020-12-06
用途: 配管作業
製造業

高温になる箇所以外で使用 雑なボルトの締め付けでも
きっちりと止まる。フランジ径と同径なのでボルトの締め付けが
強すぎるとはみ出してしまうのが短所であるが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする