※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン パッキン EPDM 5K仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 86220443 品番 PE155C
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

呼び径(A)15 仕様JIS5K仕様 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 トラスコ品番850-5697 材質EPDM 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
注意
※最高許容温度は100℃です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84359555
2020-12-06
用途:
配管作業
製造業

高温になる箇所以外で使用 雑なボルトの締め付けでも
きっちりと止まる。フランジ径と同径なのでボルトの締め付けが
強すぎるとはみ出してしまうのが短所であるが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする