※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの チェックバルブ(逆止弁)
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220671
品番
CVL32FZ
参考基準価格(税別)
¥27,370
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
トラスコ品番
850-5968
形状
Y形
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
バルブ種類
リフト式チャッキバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材