※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220687 品番CVL40FZ
参考基準価格(税別)¥28,440 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 トラスコ品番850-5969 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする