吸盤ドアハンドル

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220724 品番KQDH-195
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します

材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
とても強く使いやすい
教育・研究機関

とても強く、使いやすいです。直射日光が当たる中、3年も頑張ってくれました。

対象商品:
86220724
2024-01-09
用途:
作業場の入り口に使用
製造業

リピート購入 屋外側のガラスに取り付けているが
くっ付きもよくとても満足

対象商品:
86220724
2023-09-02
用途:
自動ドアの手動時のドアハンドルとして
有限会社ユアテック 様

犬がいるときは自動ドアを切って手動にしています。
開け閉めする際に自動ドアのガラス部分に手跡が残ってしまい汚く見えると思っておりました。この商品を見つけてこれはと思って購入しました。
ただ、吸盤が弱いとすぐに取れてしまうのではないかと懸念していましたが、
かなり頑丈に張りついてくれて、とても良いです。

対象商品:
86220724
2020-05-24
用途:
冷凍庫のドアに

冷凍庫のドアの開閉がしづらいので、取っ手をつけてやろうと調べたらこれが一番簡単そうだったので買ってみました。
バッチリ目的を果たせています。
吸盤はフレームを回して固定する仕組みですが、表面がツルツルなのですべりやすくて回しにくいです。

対象商品:
86220724
2020-03-07
用途:
窓の開閉のため
カワノ自動車 様

窓の両面に取り付けました。
吸盤もしっかり止まるので開閉もスムーズです。

対象商品:
86220724
2022-01-30
用途:
ロッカー(棚)の開閉補助

最初に良く寸法を見れば良かったのですが、思ってたより少し小さいサイズ感でした。吸盤の吸着力はそこそこ大丈夫そうですが、取っ手部分が薄く先に壊れそうな気がします。

対象商品:
86220724
2019-12-23
用途:
自動ドアの手動ハンドルにしました。
サービス業

自動ドアが動かないので、上のベルトを外してハンドルにしました。
少し小さいので、きゃしゃに見えますが、大丈夫です。
慣れないと外しにくいですが、それ以外は満足しています。

対象商品:
86220724
2018-11-30
用途:
浴室の壊れたアルミドアノブの代わりに。
製造業

浴室の壊れたアルミドアノブを取り外して内と外にこれを取り付けました。思ったより吸着力が良くて満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする