CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683 CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683 CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683 CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683 CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683 CP-14 カラープラポール ベース カーボーイ 86222683

カラープラポール ベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86222683 品番 CP-14
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。

用途
立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
ホワイト 高さ(mm)70 付属品ベースリッド(フタ) トラスコ品番440-3070 材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)(満水時)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
立て看板の転倒防止用として購入
ながみ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

あまり参考になる感想ではありませんが...元々、プラポールをゴム製ウエイトで使っていましたが、今回、木製立て看板用のウエイトとして購入しました。プラポールベースなので、フル重量としては頼りないものですが、ちょうどよい大きさになりました。

対象商品:
86222665
2021-03-15
用途:
チェーンスタンドへの追加重り
サービス業

TRUSCO製のチェーンスタンドを使用していますが、重さが足りず追加で付けられる重りを探していました。純正品で付属品が存在しなかった為、探しているとこの商品にたどり着きました。穴のサイズはジャストでサイズ感もばっちりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86222665
2018-09-30
用途:
物販販売の棚おさえ
株式会社grid.io 様 (その他業種)

金属エレクターの足場錘として使用。丁度、パイプとベースの穴があうのでとても便利です。
大きさも丁度良いですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする