※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
ジャバラマットスリム 小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
イエロー
ブラウン
ブラック×イエロー
ベージュ
ライトグレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86222954
品番
JM-17
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
色
ベージュ
トラスコ品番
854-7996
材質
EVA樹脂
幅(mm)
600
厚さ(mm)
5
質量(g)
380
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)