※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード86225666
品番CMS8A
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。