※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
永電磁チャック 電装品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86226734
品番
EPSP2100B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥572,000
出力容量
DC90V
パルス100A
仕様
着磁時間(約):1s
消磁時間(約):1s
電源
AC200V 50/60Hz
1Φ
本体寸法(mm)
幅190×高さ165×奥行255
ブレーカー容量
30A(目安)
トラスコ品番
808-5987
質量(kg)
7.6