※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
チャック マスター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
出力切換数:切替なし着磁時間:1S消磁時間:4S
注文コード
86230191
品番
EPSD2100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥430,500
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力切換数:切替なし
着磁時間:1S
消磁時間:4S
寸法(mm)
190×165×255
出力容量
DC10〜90V パルス100A
ブレーカー容量
30A
トラスコ品番
808-5947
質量(kg)
7.5
電源
AC200V 50/60Hz 1Φ