※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
チャック マスター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
出力切換数:2着磁時間:3S消磁時間:6S
注文コード
86230207
品番
EPSD2100A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥460,300
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力切換数:2
着磁時間:3S
消磁時間:6S
寸法(mm)
190×200×255
出力容量
DC10〜90V パルス100A
ブレーカー容量
30A
トラスコ品番
808-5948
質量(kg)
8
電源
AC200V 50/60Hz 1Φ