曜日別特売
PCMH2TD20A 粘液体用マグネットフィルタ カネテック 86231713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘液体用マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番808-5974タイプ耐熱粘液体用注文コード86231713品番PCMH2TD20A
参考基準価格(税別)¥1,245,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。

材質/仕上
SUS304
#400バフ仕上げ
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。タイプ耐熱粘液体用耐圧(kPa)実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上使用環境温度上限(℃)150トラスコ品番808-5974
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする