業務用アップライト型バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86232946 品番CV301G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
集塵容量(L)5.5 最大真空圧(kPa)20.7 最大風量(m3/min)2.88 騒音値(dB)67 幅(mm)310 奥行(mm)320 高さ(mm)1220 電源コード(m)11.5 モーター出力(W)1150 質量(kg)8.4 トラスコ品番452-3245

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86232946 CV301G 43347835 1.023-120.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) ケルヒャー ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) ケルヒャー 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする