光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
サインプレート 置き型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
禁煙マーク・Thank you
注文コード
86234067
品番
UP662-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです
表裏両面表示のプレートです
仕様
両面標示
材質
アクリル
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
質量(g)
25.5
奥行(mm)
60
表示内容
禁煙マーク・Thank you