光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
サインプレート 置き型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
当店ではお車でのご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております
注文コード
86234155
品番
UP663-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです
表裏両面表示のプレートです
仕様
両面標示
材質
アクリル
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
質量(g)
27
奥行(mm)
60
表示内容
当店ではお車でのご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております