※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
86234251
品番
76002200BLEP
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・RoHS指令
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SK760022
材質
EPP20倍
色
青
質量(g)
480
内容量(L)
25.4
外寸(mm)
714×407×166
型番
#25
内寸(mm)
646×367×110
圧縮荷重(kN[kgf])
5.7[581]
有効寸法(mm)
634×355×95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体のみの商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません