※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
TPボックス TP364 ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86237505
品番
20690000GL802
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
容量(L)
68.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×380
色
ライトグレー
名入れ
なし
種別
SK206900
材質
PP
有効内寸(mm)
626×291×358
外寸(mm)
670×335×380
内寸(mm)
635×300×368
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.13(1850)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000