シナベニア製 抜き文字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86237822 品番 SB45-フ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

抜き文字と切り文字の2種に使えます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます

寸法(mm)外寸約45 文字約30 仕様テープ付 材質シナベニア 幅(mm)45 高さ(mm)45 文字内容ふ(ひらがな) 質量(g)3.7 奥行(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする