オリコン#40A(2)青 底面突起無

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86238205 品番55053000BL504
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
圧縮荷重(kN[kgf])
40A:14.30(1458)
40A(2):8.34(850)
容量(L)44.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 ブルー フタの有無なし トラスコ品番446-1428 種別SKO40A2BL 材質PP 質量(kg)2.08 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする