※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリコン40A(2) 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86238731 品番 55053000YE305
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
圧縮荷重(kN[kgf])
40A:14.30(1458)
40A(2):8.34(850)
容量(L)44.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 イエロー フタの有無なし 名入れなし 種別550530YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする