※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 厨房機器・設備・調理機械
サンコー(三甲)の 板金製品類・棚・ストッカー
サンコー(三甲)の シンク
ガーデンシンク550専用架台 ミカゲ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86240603
品番
80800600GLMKG
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高さ(mm)
210
間口(mm)
415
奥行(mm)
328
種別
SK808006GLMKG
材質
強化PP
色
ミカゲ
外寸(mm)
415×328×210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
無料