※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンクレットオリコン41A 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86244891 品番55428000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)41.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281 ブルー フタの有無あり 名入れなし トラスコ品番123-7479 種別SK554280 材質PP 有効内寸(mm)490×333×252 外寸(mm)530×366×281 内寸(mm)494×336×252 底形状斜格子網目 一部ベタ 圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290) 嵌合商品マドコン HBC-41B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86244891 55428000BL504 13143150 55428000BL504(名入れ) サンクレットオリコン41A 青 サンコー(三甲) サンクレットオリコン41A 青 サンコー(三甲) 1セット(10個) 52,820〜 税込58,102 注文コードが変更になりました
86244891 55428000BL504 18428105 55428000BL504 サンクレットオリタタミコンテナー41A サンコー(三甲) サンクレットオリタタミコンテナー41A サンコー(三甲) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする