※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
サンケースC850本体 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86245591
品番
40018500WHNA
参考基準価格(税別)
¥344
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
本体PE フタPS
容量(L)
0.85
内径(Φmm)
155
色
乳白色
種別
SKCSC850WHNA
有効内寸(mm)
Φ155×38
外寸(mm)
Φ186×57
フタ
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜199までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量200以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600