光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
スチール製メニュースタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86246082
品番
DMTB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黒塗装仕上げのメニュースタンド
ミニ黒板との併用で、店舗など幅広くご使用いただけます
材質
スチール
幅(mm)
160
色
黒
高さ(mm)
約220
質量(g)
225
奥行(mm)
165
線径(Φmm)
5