スチール製メニュースタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86246116 品番 DMTB-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

黒塗装仕上げのメニュースタンド
ミニ黒板との併用で、店舗など幅広くご使用いただけます

材質スチール 幅(mm)185 高さ(mm)約310 質量(g)278 奥行(mm)225 線径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする